260,55 €/ Stückexkl. MwSt
304,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 260,55 € | - |
5+ | 217,13 € | 16.67% |
25+ | 202,65 € | 22.22% |
50+ | 173,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 220 mm |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |