Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1OF 12x18x5,5

  • ERIKS:11371896
  • Hersteller:40411537
Image 1
• Außenmantel: Metallgehäuse
• Dichtlippe ohne Feder.

Produkteigenschaften
  • Einfaches Dichtelement für untergeordnete Einsatzfälle
  • Als Abdichtung gegen Fett
  • Als zusätzliche Abdichtung gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
12 mm
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B1OF
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B1OF
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein