Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1OF 10x15x3

  • ERIKS:11372237
  • Hersteller:40412125
Image 1
• Außenmantel: Metallgehäuse
• Dichtlippe ohne Feder.

Produkteigenschaften
  • Einfaches Dichtelement für untergeordnete Einsatzfälle
  • Als Abdichtung gegen Fett
  • Als zusätzliche Abdichtung gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
10 mm
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B1OF
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
3 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B1OF
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein