Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1 160x190x13

  • ERIKS:11371833
  • Hersteller:40411602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Aussenmantel: metallisch, bearbeitet
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusatzliche Schutzlippe (B1…SL)
  • Dichtlippenprofil, stirnseitig bearbeitete Dichtlippe (B1FUD/B1FUDSL).
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Metallgehäuse für besonders festen und exakten Sitz in der Bohrung (Hinweis: statische Abdichtung am Außenmantel bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt)
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (B1FUDSL) (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
160 mm
Bohrungsdurchmesser
190 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B1
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B1
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B 
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein