Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 700 mm |
Bohrungsdurchmesser | 750 mm |
Bohrungstiefe | 25 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R37 |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 25 m/s |
Federbelastet | Edelstahl 1.4409 |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R37 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |