179,55 €/ Stückexkl. MwSt
210,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 179,55 € | - |
5+ | 149,63 € | 16.67% |
25+ | 139,65 € | 22.22% |
50+ | 119,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 155 mm |
Bohrungsdurchmesser | 176 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | Combi Seal |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 5 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | Combi Seal |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |