Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 85x110x13/14,5

  • ERIKS:11292460
  • Hersteller:12016635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

171,45 €/ Stückexkl. MwSt

200,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

171,45 €

-

5+

142,88 €

16.67%

25+

133,35 €

22.22%

50+

114,30 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
85 mm
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Höhe der Abdichtung 2
14.5
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3