Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 70x95x13/14,5

  • ERIKS:11292461
  • Hersteller:12018338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
70 mm
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Höhe der Abdichtung 2
14.5
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3