Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 48x75x14/17

  • ERIKS:11292473
  • Hersteller:12040075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

77,49 €/ Stückexkl. MwSt

90,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

77,49 €

-

5+

64,58 €

16.67%

25+

60,27 €

22.22%

50+

51,66 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
14 mm
Höhe der Abdichtung 2
17
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3