Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 35x60x13/14,5

  • ERIKS:11314322
  • Hersteller:12017029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

54,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,89 €

-

5+

54,08 €

16.67%

25+

50,47 €

22.22%

50+

43,26 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Höhe der Abdichtung 2
14.5
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3