Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 25x52x12/12

  • ERIKS:11292482
  • Hersteller:12015223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Stückexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,60 €

-

5+

48,00 €

16.67%

25+

44,80 €

22.22%

50+

38,40 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
52 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Höhe der Abdichtung 2
12
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3