Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR Cassette 3 210x240x16/18

  • ERIKS:12261794
  • Hersteller:12019114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

729,90 €/ Stückexkl. MwSt

853,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

729,90 €

-

5+

608,25 €

16.67%

25+

567,70 €

22.22%

50+

486,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
210 mm
Bohrungsdurchmesser
240 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
16 mm
Höhe der Abdichtung 2
18
Max. Umfangsgeschwindigkeit
4 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3