540,45 €/ Stückexkl. MwSt
632,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 540,45 € | - |
5+ | 450,38 € | 16.67% |
25+ | 420,35 € | 22.22% |
50+ | 360,30 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 110 mm |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | Cassette type 2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 14.5 mm |
Höhe der Abdichtung 2 | 16 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 7 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | Cassette type 2 |