Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM595 BABSL 85x120x8

  • ERIKS:11372985
  • Hersteller:40412962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

75,78 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

75,78 €

-

5+

63,15 €

16.67%

25+

58,94 €

22.22%

50+

50,52 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
85 mm
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BABSL
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
5 bar
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja