Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM595 BABSL 22x32x6

  • ERIKS:11372963
  • Hersteller:40412951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

29,70 €/ Stückexkl. MwSt

34,75 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,70 €

-

5+

24,75 €

16.67%

25+

23,10 €

22.22%

50+

19,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
22 mm
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BABSL
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
9 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.9 MPa
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja