13,43 €/ Stückexkl. MwSt
15,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,11 € | - |
5+ | 13,43 € | 16.67% |
25+ | 12,53 € | 22.22% |
50+ | 10,74 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BABSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | BABSL |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Ja |
Mit Staublippe | Ja |