Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM595 BABSL 14x24x7

  • ERIKS:11372954
  • Hersteller:40413614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
14 mm
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BABSL
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja