Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM595 BABSL 105x130x7,5

  • ERIKS:11293417
  • Hersteller:40412613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

88,29 €/ Stückexkl. MwSt

103,30 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,29 €

-

5+

73,58 €

16.67%

25+

68,67 €

22.22%

50+

58,86 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
105 mm
Bohrungsdurchmesser
130 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BABSL
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
5 bar
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja