28,65 €/ Stückexkl. MwSt
33,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 34,38 € | - |
5+ | 28,65 € | 16.67% |
25+ | 26,74 € | 22.22% |
50+ | 22,92 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |