62,82 €/ Stückexkl. MwSt
73,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 62,82 € | - |
5+ | 52,35 € | 16.67% |
25+ | 48,86 € | 22.22% |
50+ | 41,88 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 52 mm |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |