Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM585 BAUMX7 140x170x15 Edelstahl 316Ti Feder

  • ERIKS:11383056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7)(Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
140 mm
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAUM
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Feder
Edelstahl 1.4409
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
BAUM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein