254,70 €/ Stückexkl. MwSt
298,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 254,70 € | - |
5+ | 212,25 € | 16.67% |
25+ | 198,10 € | 22.22% |
50+ | 169,80 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |