Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Bohrungsdurchmesser | 84 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | Cassette type 3 |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Höhe der Abdichtung 2 | 14.5 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | Cassette type 3 |