Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM Cassette 3 165x195x16,5/18

  • ERIKS:11298120
  • Hersteller:12018543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
165 mm
Bohrungsdurchmesser
195 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
16.5 mm
Höhe der Abdichtung 2
18
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3