Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM Cassette 3 150x180x14,5/16

  • ERIKS:11292478
  • Hersteller:12016394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
150 mm
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Ausführung gemäß Hersteller
Cassette type 3
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
14.5 mm
Höhe der Abdichtung 2
16
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
Cassette type 3