Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | M19 |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Anwendung | Stangendichtung |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.2 m/s |