Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M17 NBR B246 30x40x7,5 L=8

  • ERIKS:10018515
  • Hersteller:24024289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einteiliger Merkel Dichtring aus einem beidseitig durch Gewebeblöcke fest eingefassten Elastomerteil,
das an der Lauffläche mit einer Schmiernut versehen ist.
Produktvorteile
Doppeltwirkende Stangendichtung für Schwenkbewegungen in Hydraulikanlagen,
vorzugsweise für den Einsatz in Hydraulikgelenken und Drehdurchführungen
• Verschleißfest
• Sichere statische Abdichtung.
Zur Liste hinzufügen

41,85 €/ Stückexkl. MwSt

48,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,22 €

-

5+

41,85 €

16.67%

25+

39,06 €

22.22%

50+

33,48 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
M17
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Compound
80 NBR B246
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Anwendung
Stangendichtung
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.1 m/s