160,88 €/ Stückexkl. MwSt
188,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 193,05 € | - |
5+ | 160,88 € | 16.67% |
25+ | 150,15 € | 22.22% |
50+ | 128,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | M17 |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Anwendung | Stangendichtung |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.1 m/s |