Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T18 |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Nutdurchmesser | 220 mm |
Rillenbreite | 19.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 18.6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |