170,10 €/ Stückexkl. MwSt
199,02 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 170,10 € | - |
5+ | 141,75 € | 16.67% |
25+ | 132,30 € | 22.22% |
50+ | 113,40 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T18 |
Bohrungsdurchmesser | 220 mm |
Nutdurchmesser | 200 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |