Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 200x170x18,6 L=19

  • ERIKS:11953573
  • Hersteller:24245894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
170 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18.6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s