Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 180x160x12,2 L=12,5

  • ERIKS:11294082
  • Hersteller:24287370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen

125,55 €/ Stückexkl. MwSt

146,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

125,55 €

-

5+

104,63 €

16.67%

25+

97,65 €

22.22%

50+

83,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
160 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
12.2 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s