78,75 €/ Stückexkl. MwSt
92,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 78,75 € | - |
5+ | 65,63 € | 16.67% |
25+ | 61,25 € | 22.22% |
50+ | 52,50 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T18 |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 15.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 15.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |