62,55 €/ Stückexkl. MwSt
73,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 62,55 € | - |
5+ | 52,13 € | 16.67% |
25+ | 48,65 € | 22.22% |
50+ | 41,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T18 |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Nutdurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 12.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |