Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA400 80 NBR 878/POM 70x50x12 L=13

  • ERIKS:11326426
  • Hersteller:4566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen,Gewebeverstärkung auf der dynamischen
Dichtseiteund Backring als Spaltverschlusselement.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung für mittlere Beanspruchungen,
vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

51,93 €/ Stückexkl. MwSt

60,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,93 €

-

5+

43,28 €

16.67%

25+

40,39 €

22.22%

50+

34,62 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA400
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s