Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA400 80 NBR 878/POM 140x120x12 L=13

  • ERIKS:11953883
  • Hersteller:30030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen,Gewebeverstärkung auf der dynamischen
Dichtseiteund Backring als Spaltverschlusselement.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung für mittlere Beanspruchungen,
vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

136,35 €/ Stückexkl. MwSt

159,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

136,35 €

-

5+

113,63 €

16.67%

25+

106,05 €

22.22%

50+

90,90 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA400
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s