Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA300 94 AU 925 50x35x10 L=11

  • ERIKS:11953581
  • Hersteller:40421670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil,
zurückgesetzter Außenlippe und Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung u.a. für genormte
Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,26 €

-

5+

16,05 €

16.67%

25+

14,98 €

22.22%

50+

12,84 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA300
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s