15,03 €/ Stückexkl. MwSt
17,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,03 € | - |
5+ | 12,53 € | 16.67% |
25+ | 11,69 € | 22.22% |
50+ | 10,02 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA300 |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Nutdurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 8.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |