Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA300 94 AU 925 16x6x8 L=9

  • ERIKS:11309466
  • Hersteller:40421660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil,
zurückgesetzter Außenlippe und Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung u.a. für genormte
Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA300
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
6 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s