Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA300 94 AU 925 110x95x12 L=13

  • ERIKS:11292718
  • Hersteller:40421944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil,
zurückgesetzter Außenlippe und Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung u.a. für genormte
Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

61,20 €/ Stückexkl. MwSt

71,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

61,20 €

-

5+

51,00 €

16.67%

25+

47,60 €

22.22%

50+

40,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA300
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
95 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s