11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
5+ | 9,75 € | 16.67% |
25+ | 9,10 € | 22.22% |
50+ | 7,80 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA250 |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |