Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA150 80 NBR 878 63x53x7 L=7,5

  • ERIKS:11268488
  • Hersteller:40421761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung, vorzugsweise
für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,70 €

-

5+

17,25 €

16.67%

25+

16,10 €

22.22%

50+

13,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA150
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s