15,39 €/ Stückexkl. MwSt
18,01 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,39 € | - |
5+ | 12,83 € | 16.67% |
25+ | 11,97 € | 22.22% |
50+ | 10,26 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA150 |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |