Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA150 80 NBR 878 20x12x5,5 L=6

  • ERIKS:11953803
  • Hersteller:40421756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung, vorzugsweise
für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,20 €

-

5+

13,50 €

16.67%

25+

12,60 €

22.22%

50+

10,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA150
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
12 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s