75,51 €/ Stückexkl. MwSt
88,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 75,51 € | - |
5+ | 62,93 € | 16.67% |
25+ | 58,73 € | 22.22% |
50+ | 50,34 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA150 |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 160 mm |
Rillenbreite | 15 mm |
Höhe der Abdichtung | 14 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |