66,24 €/ Stückexkl. MwSt
77,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 66,24 € | - |
5+ | 55,20 € | 16.67% |
25+ | 51,52 € | 22.22% |
50+ | 44,16 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA150 |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 145 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |