Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 8x16x8 L=9 N8-101

  • ERIKS:11292772
  • Hersteller:40421574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

5,94 €/ Stückexkl. MwSt

6,95 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,94 €

-

5+

4,95 €

16.67%

25+

4,62 €

22.22%

50+

3,96 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s