Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 80x100x12 L=13 N80-101

  • ERIKS:11292753
  • Hersteller:16974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

23,64 €/ Stückexkl. MwSt

27,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,46 €

-

5+

29,55 €

16.67%

25+

27,58 €

22.22%

50+

23,64 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s