Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 35x50x10 L=11 N35-106

  • ERIKS:11292761
  • Hersteller:40421558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

15,57 €/ Stückexkl. MwSt

18,22 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,57 €

-

5+

12,98 €

16.67%

25+

12,11 €

22.22%

50+

10,38 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s