13,68 €/ Stückexkl. MwSt
16,01 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,68 € | - |
5+ | 11,40 € | 16.67% |
25+ | 10,64 € | 22.22% |
50+ | 9,12 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N100 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |